Beli tali baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 2.2kW (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Driving Motor (kW): 2.2
- CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 0.75kW (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Driving Motor (kW): 0.75
- Maximum Working Pressure (bar): 25
- CNP Bare Pump Only without Motor 15kWatribut:
- Driving Motor (kW): 15
- Head max (m): 81
- Inlet/Outlet: DN80
- Flow Rate (m³/hour): 42
- Maximum Working Pressure (bar): 16(30)
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Single channel or double channel impeller. Auto-coupling system on request.
- Wasser Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Wasser WPM Seris merupakan jenis Pompa Vertical Multi Stage , yang tersedia dengan motor standar Wasser Pump.Motor 1 phase di lengkapi degan thermal protector dan motor 2 phase harus di hubugkan dengan motor protective sesuai SNI
- SAER Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Multistage vertical electric pumps, not self-pri ming, of minimum dimension, suitable for lifting plants with or without autoclave, irrigation systems and all other applications where high pressure is required.MK: complete electric pump.Pumps and motors in conformity with 2009/125/CE Directive (ErP).atribut:
- Frequency (Hz): 50
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Snowate Reverse Osmosis MembraneDeskripsi:Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
- ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit)Deskripsi:XT1S 160 TMD 50-500 3p F FC.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A
- CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 1.1kW (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Driving Motor (kW): 1.1
- Maximum Working Pressure (bar): 25
- CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 1.5kW (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Driving Motor (kW): 1.5
- Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
Daftar Harga tali baja Terbaru October 2026
| CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage Single Phase (Pompa Sentrifugal) | Rp6.099.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) | Rp3.099.900 |
| CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 2.2kW (Pompa Sentrifugal) | Rp11.999.900 |
| CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 0.75kW (Pompa Sentrifugal) | Rp7.899.900 |
| CNP Bare Pump Only without Motor 15kW | Rp71.999.900 |
| FUJIYAMA Electric Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| CNP Pump Submersible Sewage Cast Iron with QDC (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp11.999.900 |
| CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp6.699.900 |
| Wasser Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal) | Rp6.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c0P106187432-1.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/hoP106187636-1.jpg)
/dsP106187496-1.jpg)

/lqP106244782-1.jpg)
/rbP105677983-2.jpg)
/1hP104052053-2.jpg)
/18P104052044-2.jpg)
/8oP109244312-1.jpg)
/9hP107897341-1.jpg)
/5wP104051212-2.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)

/5cP102397192-10.jpg)
/o6P106985870-1.jpg)
/r1P106187973-1.jpg)
/e7P106187511-1.jpg)
/ezP106187539-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)